| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-105382-YY Herst.-Nr.: 2082 EAN/GTIN: 4030177017378 |
| |
|
| | |
| Ablage Universal für Rocholz Packtisch-System, HxBxT 90 x 440 x 520 mm Die Ablage Universal für das Packtisch-System können Sie einfach an einem Befestigungsholm in der gewünschten Höhe anbringen. Die Ablage bietet genug Platz für einen Drucker oder andere technische Geräte. Einfach nachrüstbare Ablage Universal für Packtisch-System Aus pflegeleichtem, beschichtetem Stahl Tragstark für verschiedene Geräte: max. 25 kg Tragkraft Inklusive Montagezubehör Befestigungsholme separat erhältlich Marke = Rocholz Breite = 440 mm Tiefe = 520 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 25 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Material: | Stahl | RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | Tiefe: | 520 mm | Tragkraft: | 25 kg | Marke: | Rocholz | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 540.00 mm | DEPTH GRO: | 580.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,51* | € 122,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,95* | € 122,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,32* | € 123,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 123,28* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,55* | € 131,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|