| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348028 Herst.-Nr.: 2082 EAN/GTIN: 4030177003869 |
| |
|
| | |
| zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar · Flächenbelastung max. 25 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | passend für: | Packtisch-Holme | Farbe: | silbergrau | Tiefe: | 520 mm | Höhe: | 90 mm | Marke: | HÜDIG & ROCHOLZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalablagen, Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör, Universalablage, 9181486069 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,51* | € 122,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,95* | € 122,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,32* | € 123,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 123,28* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,33* | € 123,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|