Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene für Klappbrücken, federunterstützt mit Falls 105275-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105275-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     500.00.017
EAN/GTIN:
     4045012023940
Suchbegriffe:
Klappbrücken Führungsschiene
Klappbrücken Laufschiene
Laufschiene (Klappbrücke)
klappbrücken führungsschiene
Führungsschiene für Klappbrücken, federunterstützt mit Fallsicherung, Länge 3.000 mm, walzblank Stellen Sie den Ladebetrieb an der Rampe auf eine professionelle Basis. Optimieren Sie die Ladezeit, indem Sie die Führungsschienen für Klappbrücken, federunterstützt mit Fallsicherung direkt an der Verladerampe befestigen. Montagefertige Führungsschiene für Klappbrücken, federunterstützt mit Fallsicherung Flexibles Be- und Entladen von Transportfahrzeugen an der Verladerampe Material: solider Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder walzblank Marke = Altec Länge = 3000 mm Tiefe = 76 mm Material = Stahl Oberfläche = walzblank Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
40 kg
Länge:
3000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
walzblank
Tiefe:
76 mm
Marke:
Altec
HEIGHT GRO:
141.00 mm
WIDTH GRO:
3000.00 mm
DEPTH GRO:
141.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Verladebrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 167,92*
Lager 4445
15
3
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 182,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 546,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
500.00.006
ab € 93,56*
Ähnlich
Altec
500.00.008
ab € 139,18*
Ähnlich
Altec
500.00.000
ab € 153,22*
Ähnlich
Altec
500.00.001
ab € 111,32*
Ähnlich
Altec
500.00.021
ab € 252,55*
Ähnlich
Altec
500.00.026
ab € 170,33*
Ähnlich
Altec
500.00.022
ab € 144,41*
Ähnlich
Altec
500.00.027
ab € 105,03*
Ähnlich
Altec
500.00.011
ab € 124,85*
Ähnlich
Altec
500.00.016
ab € 90,01*
Ähnlich
Altec
500.00.012
ab € 186,33*
Ähnlich
Altec
500.00.047
ab € 107,34*
Ähnlich
Altec
500.00.048
ab € 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.