Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Uno Buche, Sitzhöhe 450-580 mm, Kunststoffb 105018-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105018-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     612512
EAN/GTIN:
     4260257710596
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Uno Buche, Sitzhöhe 450-580 mm, Kunststoffbasis, Rollen Flexibles Sitzen am Arbeitsplatz: Den Arbeitsdrehstuhl Uno Buche passen Sie dank höhenverstellbarer Sitzhöhe und verstellbarer Rückenlehne einfach an Ihre Körpergröße an. Für dynamische Beweglichkeit in Produktion, Montage oder Fertigung sorgt die robuste Stahl-Drehspindel. Ausdrehgesicherte Stahl-Drehspindel, höhenverstellbar Pendelnde Rückenstütze Rückenlehne in der Neige verstellbar Entspricht DIN-Norm 68877 für Industrie-Arbeitsstühle Wahlweise mit Rollen oder Bodengleitern Unterbau = Rollen Sitz Höhe = 450 mm Sitz Breite = 400 mm Sitz Tiefe = 410 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Holz Rückenlehne Höhe = 235 mm Rückenlehne Breite = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Rollen Material = Polyamid Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 8,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
8.4 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Polyamid
Rückenlehne Breite:
370 mm
Rückenlehne Höhe:
235 mm
Sitz Breite:
400 mm
Sitz Höhe:
450 mm
Sitz Tiefe:
410 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Holz
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Rollen
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 126,47*
€ 160,62*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 220,90*
€ 271,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.