Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe, dreh- und neigbarer PU-Sitz, Sitzhöhe 61 104928-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104928-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11003
EAN/GTIN:
     4260046923893
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
meychair Stehhilfe, dreh- und neigbarer PU-Sitz, Sitzhöhe 610-880 mm, Stahlbasis, Tragegriff Diese drehbare Stehhilfe erlaubt Ihnen größtmögliche Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz. Auf der ergonomischen Sitzfläche aus belastbarem PU-Integralschaum nehmen Sie eine über Stunden angenehme Position ein. Stehhilfe mit Drehsitz in ergonomischer Form Höhenverstellbare Gasfeder zum Gewichtsausgleich Sitzposition ist dreh- und neigbar Wahlweise mit verlängerter Rückenstütze oder Tragegriff Sitz Höhe = 610 - 880 mm Sitz Breite = 360 mm Sitz Tiefe = 320 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8 kg Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
8 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
360 mm
Sitz Höhe:
610 - 880 mm
Sitz Tiefe:
320 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,86*
€ 110,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 112,22*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 126,50*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 137,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,87*
€ 155,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.