Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Vertikalregal, doppelseitig, GF, HxBxT 2.200 x 1.400 x 104444-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104444-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20076686
EAN/GTIN:
     4026212128772
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Vertikalregal, doppelseitig, GF, HxBxT 2.200 x 1.400 x 800 mm Wenn in Ihrem Betrieb Leichtgüter wie Paneele und Leisten zum Einsatz kommen, benötigen diese eine sichere und übersichtliche Lagerung. Ein doppelseitiges Vertikalregal von META ist schnell aufgebaut und bietet Ihren Gütern sicheren Halt. Doppelseitiges Vertikalregal von META für stehende Lagerung Leichte Montage per Schraubsystem In verschiedenen Maßen erhältlich Mit Anbaufeldern erweiterbar Verzinkte Trennarme optional erhältlich Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2200 mm Nennbreite = 1400 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2200 mm Außenmaß Breite = 1507 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Vertikallast je Feld max. = 475 kg Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Sicherheitshinweis = Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. 2 Stück Bodenanker je Rahmen. Regale mit anlehnenden Lasten gegen Kippen sichern.
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2200 mm
Außenmaß Breite:
1507 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
1400 mm
Nennhöhe:
2200 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. 2 Stück Bodenanker je Rahmen. Regale mit anlehnenden Lasten gegen Kippen sichern.
Vertikallast je Feld max.:
475 kg
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
49.268000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,73*
€ 814,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,09*
€ 854,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,94*
€ 854,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,56*
€ 896,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,41*
€ 901,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,68*
€ 969,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,04*
€ 941,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,61*
€ 913,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,73*
€ 863,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.