Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für META Fachbodenregal Stecksystem, FL 100 kg, li 104208-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104208-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20067883
EAN/GTIN:
     4026212088342
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für META Fachbodenregal Stecksystem, FL 100 kg, lichtgrau, BxT 1.000 x 400 mm Auf dem lichtgrauen Fachboden für das META-Stecksystem für eine Fachlast bis 100 kg lagern Sie leichte und mittelschwere Güter. Er ist für hohe Formstabilität aus Qualitätsblech mit M-förmigem Längskanal und 5-facher Sicherheitsumkantung hergestellt. Fachboden für Ihr META-Stecksystem ist kunststoffbeschichtet Einfache Montage durch schraubenloses Stecksystem In einem Raster von 25 mm höhenverstellbar Marke = META Breite = 1000 mm Tiefe = 400 mm Fachlast max. = 100 kg Fachbodenträger inklusive = ja Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 2,72 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.72 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Fachlast max.:
100 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
META
Fachbodenträger inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.829000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,14*
€ 20,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 20,96*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 21,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,01*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.