Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workcap mit ABS-Kappe, EN 812, rot 103480-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103480-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2687-rot
EAN/GTIN:
     4005781268751
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Workcap mit ABS-Kappe, EN 812, rot Ob für Arbeiten im Gelände, in der Werkstatt oder im Betriebslager: Diese Schutzmütze begleitet Sie mit zuverlässigem Stoßschutz und hohem Tragekomfort. Erhöhen Sie mit den Anstoßkappen den Arbeitsschutz gemäß DIN EN 812. Anstoßkappe aus Baumwolle und Kunststoff Mit innenseitigem Schaumstoffpolster für hohen Tragekomfort 8 vergitterte Belüftungsöffnungen sorgen für Atmungsaktivität Universalgröße 56–61 cm mit elastischem Band Entspricht DIN EN 812: stoßdämpfend, durchdringungsfest, sicherer Sitz Farbe = rot Kopfgrößenbereich = 56 - 61 cm Schirmlänge = 75 mm Material = Textil Eigengewicht = 170 g
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
170 g
Farbe:
rot
Kopfgrößenbereich:
56 - 61 cm
Material:
Textil
Schirmlänge:
75 mm
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.170000 kg
CUSTOMS NUMBER:
65061080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe rot, anstoßkappe, Arbeitsmützen und -kappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 29,39*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 28,46*
€ 37,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.