| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-103472-YY Herst.-Nr.: 2687-schwarz EAN/GTIN: 4005781268744 |
| |
|
| | |
| Workcap mit ABS-Kappe, EN 812, schwarz Ob für Arbeiten im Gelände, in der Werkstatt oder im Betriebslager: Diese Schutzmütze begleitet Sie mit zuverlässigem Stoßschutz und hohem Tragekomfort. Erhöhen Sie mit den Anstoßkappen den Arbeitsschutz gemäß DIN EN 812. Anstoßkappe aus Baumwolle und Kunststoff Mit innenseitigem Schaumstoffpolster für hohen Tragekomfort 8 vergitterte Belüftungsöffnungen sorgen für Atmungsaktivität Universalgröße 56–61 cm mit elastischem Band Entspricht DIN EN 812: stoßdämpfend, durchdringungsfest, sicherer Sitz Farbe = schwarz Kopfgrößenbereich = 56 - 61 cm Schirmlänge = 75 mm Material = Textil Eigengewicht = 170 g Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 170 g | Farbe: | schwarz | Kopfgrößenbereich: | 56 - 61 cm | Material: | Textil | Schirmlänge: | 75 mm | HEIGHT GRO: | 155.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .170000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 65061080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,72* | € 29,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,11* | € 29,95* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,49* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|