Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, offen, für Industrie-Palette, lackie 102088-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102088-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.002
EAN/GTIN:
     4035694002234
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, offen, für Industrie-Palette, lackiert, Höhe 1.200 mm Bei überschaubaren Platzverhältnissen in Lager- und Produktionshallen ist das Stapeln beladener Transportpaletten sehr nützlich. Mit dem offenen Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten können Sie diese 3-fach übereinander stapeln und damit erheblich Platz einsparen. Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten Aus lackiertem Stahlrohr 4 Stapelecken, 3-fach übereinander stapelbar Verfügbar in verschiedenen Höhen Höhe = 1.200 mm Breite = 1.000 mm Länge = 1.200 mm Wände Ausführung = Längsseiten offen Breitseiten offen Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Längsseiten offen\;Breitseiten offen\;
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
29.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 135,36*
€ 166,93*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 166,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 176,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,13*
€ 177,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,22*
€ 187,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 134,18*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,61*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 142,77*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 141,67*
Ähnlich
Cordes
00017342
ab € 126,20*
Ähnlich
Cordes
00017337
ab € 115,40*
Ähnlich
Cordes
PA-080.006
ab € 124,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.