Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-101876-YY Herst.-Nr.: 20067998 EAN/GTIN: 4026212089196 |
| |
|
| | |
| META Fachbodenregal Schraubsystem, AF, FL 100 kg, lichtgrau, HxBxT 2.000 x 1.000 x 500 mm Produktions- und Lagerabläufe ändern sich ständig. Ein flexibles Regalsystem ermöglicht Ihnen, auf diese Änderungen schnell zu reagieren, denn es kann jederzeit mit geringem Aufwand erweitert und angepasst werden. Anbaufeld für Fachbodenregal mit Schraubsystem aus Qualitätsblech Fachlast 100 kg Beidseitige Bedienbarkeit für optimale Platzausnutzung Einfache und sichere Montage durch Schraubsystem Höhenverstellbare, lichtgraue Fachböden mit Sicherheitsumkantung Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 100 kg Feldlast max. = 900 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Rahmen Konstruktion = verschraubt Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 5 | Feldlast max.: | 900 - 0 kg | Gütezeichen: | RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale) | Nennbreite: | 1000 mm | Nennhöhe: | 2000 mm | Nenntiefe: | 500 mm | Zugriffsmöglichkeiten: | doppelseitig | Fachlast max.: | 100 kg | Feldtyp: | Anbaufeld | Montage: | Schraubmontage | Rahmen Konstruktion: | verschraubt | Sicherheitshinweis: | Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. | Zeilentyp: | einzeilig | Ständer RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | HEIGHT GRO: | 2000.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 21.371000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal Fix 100, Regal Meta Fix 100, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schraub-anbauregal meta, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Anbaufelder für Fachbodenregale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,07* | € 114,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,09* | € 150,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 120,34* | € 151,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 120,28* | € 151,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 122,40* | € 153,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|