Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notdusche, Folie HI, BxH 20x20cm 100686-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100686-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0062
EAN/GTIN:
     4044589003942
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
BGV A8 E05 - DIN 4844-2 D-E005.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
200 mm
Einsatzbereich:
Erste-Hilfe-Schilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Erste-Hilfe-Schilder\;
Stärke:
100 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 120 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,00*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,00*
6 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 5,36*
€ 7,82*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,74*
Lager 4445
75
4
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0061
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
44.0062
ab € 7,14*
Ähnlich
Wolk
15.0061
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
15.0062
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
43.0061
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0062
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
21.0061
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
21.0062
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
38.0061
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
11.0062
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.