Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Notdusche, Alu geprägt, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild Notdusche, Alu geprägt, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Rettungsschild Notdusche, Alu geprägt, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0062
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0062
EAN/GTIN:
     4044589005250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Notdusche DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E012
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Notdusche
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Notdusche E012 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 Notdusche, piktogramm erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild, DIN EN ISO 7010 E012, ASR A1.3 E012, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0061
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
44.0062
ab € 7,15*
Ähnlich
Wolk
15.0061
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
15.0062
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
43.0061
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0062
ab € 3,04*
Ähnlich
Wolk
21.0061
ab € 1,76*
Ähnlich
Wolk
21.0062
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.0062
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.0061
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.