Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sammelplatz, Kst.stoff, BxH 40x40cm (nicht langnachl. 100618-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100618-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A2010
EAN/GTIN:
     4044589372543
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
alle fluchtwegschilder kunststoff
nicht langnachleuchtend! BGV A8 E11, DIN 4844-2 E011, EN ISO 7010 E007
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Kleben\;Zum Anschrauben\;
Breite:
400 mm
Einsatzbereich:
Brandschutz-\/Rettungsschilder
Material:
Kunststoff
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Brandschutz-\/Rettungsschilder\;
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-20 - 120 °C
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
.217000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39204990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Rettungszeichen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,82*
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 23,82*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 31,52*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,64*
€ 35,81*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,74*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,15*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,04*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,91*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,10*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,90*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 21,01*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,39*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,28*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,01*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.