Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 1.250 mm 100537-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100537-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.13.084
EAN/GTIN:
     4055381203263
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 1.250 mm Der halbkugelförmige und robuste Rundumsichtspiegel PANORAMA bietet dank seiner 360-Grad-Sicht eine gute Blickkontrolle in Innenräumen und gewährleistet hohe Verkehrssicherheit bei Staplerverkehr. Rundumsichtspiegel PANORAMA aus schlagfestem Acryl Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht Unkomplizierte Deckenbefestigung dank Montageset (separat erhältlich) Spiegel Typ = Rundumsichtspiegel Beobachterabstand max. = 8 m Sichtwinkel = 360 ° Tiefe = 420 mm Durchmesser = 1250 mm Befestigungsart = Wandmontage Spiegel Material = Acrylglas Eigengewicht = 4,8 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Beobachterabstand max.:
8 m
Durchmesser:
1250 mm
Eigengewicht:
4.8 kg
Sichtwinkel:
360 °
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Rundumsichtspiegel
Tiefe:
420 mm
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
1450.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Industriespiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,30*
€ 251,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,92*
€ 283,82*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 262,07*
€ 302,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 366,75*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 337,81*
€ 408,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.