Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel Sichtfeld 360°, Ø 1250 mm, BxH 1250 x 400 mm | FS2113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel Sichtfeld 360°, Ø 1250 mm, BxH 1250 x 400 mm | FS2113
Panoramaspiegel Sichtfeld 360°, Ø 1250 mm, BxH 1250 x 400 mm | FS2113
Panoramaspiegel Sichtfeld 360°, Ø 1250 mm, BxH 1250 x 400 mm | FS2113
Artikel-Nr.:
     261-FS2113
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.13.084
EAN/GTIN:
     4055381203263
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel Sichtfeld 360°, Ø 1250 mm, BxH 1250 x 400 mm | FS2113

Panoramaspiegel
Sichtfeld 360°
Durchmesser 1250 mm
BxH 1250 x 400 mm
Max. Abstand: 8 m
mit extremer Weitwinkel-Wirkung
Federleicht und stoßfest
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Acrylglas
Verkaufseinheit:
VE
Spiegeltyp:
Panoramaspiegel
Max. Spiegelabstand m:
8
Ausführung:
360°
Breite/Durchmesser mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Verkehrsspiegel, Dreieckspiegel, Staplerspiegel, Schlagfest, Wandhalterung, Halterung, Industriespiegel, Drei-Wege-Spiegel, Wege-Spiegel, Vier-Wege-Spiegel, Spiegel, 180°, 360°, Warnstreifen, Reflektion, Reflek
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,30*
€ 251,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,92*
€ 283,82*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 262,07*
€ 302,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 366,75*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 337,81*
€ 408,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,91*
€ 430,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.