Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Kettenständer einzeln, Kunststoff-Fuß (3-eckig), rot 100446-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100446-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.13.895
EAN/GTIN:
     4055381214290
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
MORAVIA Kettenständer einzeln, Kunststoff-Fuß (3-eckig), rot/weiß Dieser Kettenständer aus stabilem Kunststoff lässt sich in Sekundenschnelle auf- und ebenso leicht wieder abbauen. Der Absperrpfosten mit Kunststoff-Fuß eignet sich damit besonders gut für den raschen und temporären Einsatz. Kunstofffuß 3-eckig mit Beton gefüllt Kettenständer aus hochwertigem Kunststoff Einzeln oder als Komplett-Set, beliebig erweiterbar Warnfarben garantieren gute Sichtbarkeit Tiefer Schwerpunkt, sicherer Stand Ständer Anzahl = 1 Ketten inklusive = nein Kettenständer Höhe = 870 mm Kettenständer Durchmesser = 40 mm Kettenständer Material = Kunststoff Fuß Form = dreieckig Fuß Material = Kunststoff-Fuß betonbefüllt Fixierungsmöglichkeit = nein Farbe = rot weiß Eigengewicht = 2,9 kg
Weitere Informationen:
Ständer Anzahl:
1
Eigengewicht:
2.9 kg
Farbe:
rot\;weiß\;
Fixierungsmöglichkeit:
nein
Fuß Form:
dreieckig
Fuß Material:
Kunststoff-Fuß betonbefüllt
Ketten inklusive:
nein
Kettenständer Durchmesser:
40 mm
Kettenständer Material:
Kunststoff
Kettenständer Höhe:
870 mm
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
17.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,99*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,98*
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 30,23*
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,23*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,69*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,63*
Zubehör
Moravia
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.