Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Artikel-Nr.:
     4402-7519500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7519500
EAN/GTIN:
     4008838008676
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel

Das gute alte Butterbrot feiert mit der Hand-Brotschneidemaschine sein Comeback. Schnell griffbereit und ohne Strom jederzeit einsatzbereit kann das Brot im "Handumdrehen" geschnitten werden. Die Scheibendicke ist individuell und stufenlos per Hebel (max. Scheibendicke: 1,8 cm) einstellbar. Das scharfe Edelstahl-Messer sorgt für eine gerade Schnittfläche.

Für die Montage der Maschine aus Kunststoff (ABS) wird einfach der Befestigungshebel an der Seite umgelegt, so dass der Fuß sich an der Arbeitsfläche festsaugt und sicheres Schneiden möglich ist. Die Maschine kann jederzeit wieder zusammengeklappt und mit nur 15 cm Breite platzsparend verstaut werden.

Material: Messer: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Kunststoff (ABS), Kurbel: verchromtes Metall
Farbe: Messer: Silber, Gehäuse: Weiß, Kurbel: Silber
Maße B/H/T: 31 cm x 20 cm x 29 cm
Nettogewicht: 1345 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1345 g
Bruttogewicht:
1664 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
39 cm
Farbe:
Messer: Silber, Gehäuse: Weiß, Kurbel: Silber
Material:
Messer: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kurbel: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, alles schneider, Brot, Schneidemaschine, Brotschneider, Schneidmaschine, Brotschneidmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
32
3
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 31,53*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 25,44*
€ 33,54*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 39 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 94,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.