Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     4402-70305400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70305400
EAN/GTIN:
     4008069015597
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Allstar Badematte Chenille Polar, 80 x 1,5 x 50 cm

Die Badematte Chenille Polar von Allstar überzeugt durch trendiges Design und eine sehr weiche Oberfläche. Der Hochflor-Badteppich erzeugt ein angenehmes, fußwarmes Laufgefühl und eine wohlige Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer.

Dabei hält die Matte die Bodenkälte ab und ist gleichzeitig für Fußbodenheizung geeignet. Mit einer Größe von (B x H x T): 80 x 1,5 x 50 cm und ihrer saugfähigen Eigenschaft ist die kuschelige Badematte ideal geeignet als Bad- oder Duschvorleger und sorgt dank ihrer rutschfesten Unterseite für einen sicheren Stand. Die praktische Badezimmermatte ist zudem schnelltrocknend und hygienisch. Bei Bedarf kann der Badvorleger bei 40 °C in der Waschmaschine gereinigt werden.

Die weiche Chenille-Matte ist aus 100 % Polyester gefertigt und in rechteckiger Form geschnitten – sie bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element in elegantem, dunklem Blau.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 8050 cm x 1,5 cm x 5080 cm
Nettogewicht: 652 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
664 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Blau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badematte blau, badematte, badematte;rutschfest;chenille;weich;hoch-flor;blau;dunkelblau;badteppich;matte;badezimmer;bad;klein;80x50;saugfähig;bad-zubehör;badvorleger;duschvorleger;duschmatte;teppich;rutschsicher;gäste-wc;fußbodenheizung;waschbar;bath mat;allstar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
44
6
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,98*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,08*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.