Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     4402-54787100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54787100
EAN/GTIN:
     4008838279526
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank

WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set

Sie öffnen den Kühlschrank und schon steht die Tür minutenlang offen, weil das Gesuchte sich im hintersten Winkel des Kühlschranks versteckt? Machen Sie sich das Leben leichter.

Das transparente 3er Boxen Set schafft übersichtliche Ordnung. Wurst, Gemüse oder Gläser können voneinander getrennt und geordnet im Kühlschrank platziert werden. Finden Sie mit einem Griff, was Sie suchen, ohne dass die kostbare Kühle entweicht.

Das Boxen Set schafft übrigens ebenso perfekt Ordnung bei Suppentüten und Gewürztüten im Küchen- und Vorratsschrank. Bei Nichtgebrauch lassen sich die cleveren Behälter platzsparend ineinander stapeln.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
351 g
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Maß Zusatzinfo:
Je einmal 33 x 22,5 x 8 cm; 33 x 15 x 8 cm und 33 x 7 x 8 cm.
Farbe:
Organizer: Transparent
Material:
Organizer: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
18
4
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 12,58*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,36*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.