Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
Artikel-Nr.:
     4402-54034100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54034100
EAN/GTIN:
     4008838271872
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kunststoffbox
Sammelbehälter

WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
325 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Schrank, Vorratsschrank, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,97002*
€ 36,85432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,59004*
€ 36,40215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,31004*
€ 33,68895
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,81004*
€ 31,90395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,33002*
€ 30,14272
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,52002*
€ 29,17882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,39004*
€ 27,83415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.