Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     4402-25317100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25317100
EAN/GTIN:
     4008838360231
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Rollin'Art Ocean Life, 45 x 70 cm

Expedition Unterwasserwelt – die entzückende Badematte Rollin’Art Ocean Life von WENKO nimmt Sie mit auf eine spannende Reise. Tauchen Sie ein in die Tiefen des Meeres und gewinnen Sie einen Einblick in das bunte Leben der Meeresbewohner.

Mit ihrer samtig weichen Oberfläche ist die zauberhafte Badmatte aus 100 % Polyester eine echte Wohltat für die Füße. An der Unterseite rutschhemmend ausgestattet, nimmt der komfortable Badvorleger Sie im Anschluss an das wohltuende Bad verlässlich in Empfang. Die rutschsichere Beschichtung der Unterseite ermöglicht einen sicheren Stand auf der Matte und vermeidet jegliches Verrutschen beim Ausstieg aus der Badewanne. Für Wärme von unten kann ebenfalls weiter gesorgt werden, denn der farbenfrohe Badezimmerteppich ist Fußbodenheizung geeignet.

Auch vor dem Waschbecken oder der Dusche können Sie den dekorativen Badteppich mit einer Maße von (Länge x Breite) 70 x 45 cm platzieren. Das macht den Teppich auch zu einem idealen Wohnaccessoire in kleinen Bädern und dem Gäste-WC.

Bei Bedarf können Sie die Duschmatte in der Waschmaschine bei 30 °C waschen, was Sie auch zu einem idealen Dekoelement in frequentierten Räumen macht, denn so haben Sie lange Freude an der bunten Farbpracht der Meereswelt. Legen Sie den hübschen Teppich, – wenn Sie mögen - in die Küche, den Wintergarten oder die kleine Sauna. Egal in welchem Raum Ihrer vier Wände die charmante Badematte bringt Freude, Farbe und Behaglichkeit in Ihr Zuhause und verschönert jeden Wohnraum auf ganz besondere Weise.

Die bezaubernde Badezimmermatte ist in Kooperation mit der Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art entstanden. Tina Hötzendorfer widmet sich mit großer Freude der Malerei. Jedes ihrer Bilder ist einzigartig und hat eine ganz spezielle Bedeutung. Inspiration erhält sie von der Natur, Reisen und vom Buddhismus. Seit 2014 betreibt sie die RollinÀrt Gallery in St. Johann in Tirol.

Runden Sie das Gesamtbild Ihrer Einrichtung mit den passenden Rollin’Art Accessoires ab. WENKO hat für Bad und Gäste-WC Zahnputzbecher, WC-Garnitur, WC-Sitz, Seifenspender und Duschvorhang mit dem farbenprächtigen Meeres-Dekor im Sortiment. Für die Küche können Sie sich zudem mit den praktischen Vorratsdosen in dem friedvollen Motiv den Alltag verschönern.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 45 cm x 70 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
251 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, Badezimmerteppich;Badteppich;Küchenteppich;Teppich Läufer;waschbarer Teppich;Badematten;Teppich waschbar;Badvorleger-rutschfest-waschbar;Badeteppich;Teppich Küche;Badematte-rutschfest;Badezimmer;Duschmatte-rutschfest;Badematten & Badteppiche;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
12
4
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 11,74*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,51*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.