Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil
Artikel-Nr.:
     4402-25274100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25274100
EAN/GTIN:
     4008838389164
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Pica, 70 % Jute-Anteil

Ein kleines Stück mehr Nachhaltigkeit ins eigene Zuhause bringt die Badematte Pica von WENKO. Der Badteppich besteht zu 70 % aus Jute und zu 30 % aus Baumwolle. Die Badematte mit Naturfasern ist außerdem recycelbar.

Da er aus Naturfasern besteht, hat jeder Jute-Teppich eine individuelle Nuance. Das macht jede Badematte zu einem Unikat! Bereichern Sie das Badezimmer um ein naturnahes Element mit der Badematte Pica als Dusch- oder Badvorleger, als Matte vor dem Waschbecken oder als dekorativem Teppich. Genießen Sie das natürliche Gefühl unter den Füßen! Da der Badteppich nicht beschichtet ist, wird eine rutschhemmende Teppichunterlage empfohlen. Eine solche Anti-Rutsch-Matte finden Sie auch im WENKO-Sortiment.

Die nachhaltigen Naturfasern der Jute bringen ihre natürliche, bräunliche Farbgebung mit. Elemente in heller Farbe geben der Badematte Struktur und machen sie zu einem modernen Badtextil. Abgerundet wird das Design von Fransen an den kurzen Seiten des (B x T): 50 x 80 cm großen Teppichs.

Der Jute-Teppich Pica vereint Nachhaltigkeit und Stil in Ihrem Zuhause! Kombinieren Sie im naturnahmen Stil eingerichtete Bäder mit der nachhaltigen Badematte oder setzen Sie Akzente in cleanen Räumen. Die Badematte Pica ist für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet.

Bei WENKO gibt es neben der Badematte Pica weitere Bad-Teppiche aus Jute mit verschiedenen Muster: Die Badematte Sambu begeistert durch ein dezentes Jute-Design mit dunklen Streifen, die Jute-Badematte Calama präsentiert ein geometrisches Rautenmuster. Wer auf Nachhaltigkeit setzt, findet im Sortiment auch Badematten, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt sind, oder Modelle aus Bio-Baumwolle.

Material: 70 % Jute, 30 % Baumwolle
Farbe: natur
Maße B/H/T: 50 cm x 80 cm
Nettogewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
412 g
Länge Einzelartikel:
80 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Beige
Material:
70 % Jute, 30 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, badewanneneinlage beige, Jute Teppich;Teppich Jute;Badematte;Badteppich;Duschvorleger;Naturfaser;Badematte nachhaltig;Nachhaltigkeit;Badematte beige;Badematte braun;Bad-Accessoires;Bad-Deko;Badezimmer-Deko;Jute;Teppich Badezimmer;Badematte Boho;Badematte natürlich;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
15
4
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 17,71*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,73*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.