Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)
Artikel-Nr.:
     4402-25265100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25265100
EAN/GTIN:
     4008838364444
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Tara, Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (100 % Polyester)

Ein nachhaltigeres Leben fängt schon im eigenen Zuhause an. Dazu gehört das Sparen von Wasser und Strom oder das Vermeiden von Plastikmüll. Ebenso können Sie bei Ihrer Einrichtung auf nachhaltige Materialien setzen – und das, ohne auf ein schickes Design zu verzichten. Mit der Badematte Tara von WENKO holen Sie sich einen nachhaltigen Hingucker in Ihr Badezimmer.

Die Badematte Tara besteht aus 100 % Polyester. Für die Herstellung des Badteppichs wurden circa 18 recycelte PET-Flaschen verwendet. So bekommen die Plastikflaschen ein zweites Leben in Ihrem Badezimmer und tragen zu mehr Nachhaltigkeit bei. Dabei kann die Matte alles, was eine Badematte können muss: Die Badematte Tara empfängt sie nach einer erfrischenden Dusche, einem wohltuenden Bad oder hält Ihre Füße beim Zähneputzen vor dem Waschbecken warm. Für einen sicheren Stand ist die Unterseite des Badteppichs rutschhemmend verarbeitet. Problemlos kann er auf glatten Fliesen platziert werden.

Dass Nachhaltigkeit auch richtig gut aussieht, beweist die Badematte Tara eindrucksvoll. Der Teppich ist im trendigen Ethno-Style gehalten. Das Spiel von geometrischen Mustern ist typisch für diesen Trend, der Formen und Stile aus aller Welt miteinander vereint. Die nachhaltige Badematte besticht durch ihr zeitloses Rautenmuster, das an den kurzen Seiten von Linien eingefasst wird. Das Design in Schwarz und Weiß macht den Teppich zu einem Einrichtungsallrounder, der in viele verschiedene Bad-Konzepte perfekt hineinpasst.

Mit seinen Maßen von (B x T): 50 x 80 cm findet das Badtextil als Badematte vor der Wanne oder dem Waschbecken, als Duschvorleger oder als dekorativer Teppich überall einen geeigneten Platz. Natürlich kann die trendige Badematte auch als Teppich in anderen Räumen verwendet werden und dort für einen Hingucker am Boden sorgen. Die Badematte ist bis zu 40°C waschbar und für Fußbodenheizung geeignet.

Die Badematte Tara ist die richtige für alle, die Nachhaltigkeit und Design miteinander verbinden wollen. Wer auf der Suche nach einem anderen Muster oder einer anderen Farbe ist, kann bei WENKO fündig werden. Im Sortiment gibt es noch viele weitere Badematten aus recycelten und nachhaltigen Materialien.


Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz, Weiß
Maße B/H/T: 50 cm x 80 cm
Nettogewicht: 520 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
520 g
Bruttogewicht:
532 g
Länge Einzelartikel:
80 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, badematte schwarz, Badematte;Badematte rutschfest;Badematte rutschhemmend;Badematte schwarz-weiß;Badteppich;Badteppich schwarz;Duschvorleger;Badematte Boho;Badematte 50x80;Ethno-Style;Teppich Ethno;Ethno Deko;Nachhaltigkeit Produkte;Teppich recycelt;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 15,90*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 16,72*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.