Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte
Artikel-Nr.:
     4402-24936100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24936100
EAN/GTIN:
     4008838351291
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Simi Grau, 60 x 39 cm, Badvorleger, Badmatte

Fußabdrücke auf Bodenfliesen im Bad gehören ab sofort der Vergangenheit an! Die rutschsichere Badematte Simi von WENKO nimmt die Feuchtigkeit von den Füßen auf und ist dabei absolut hygienisch.

Der dekorative Badvorleger in Grau ist aus natürlichem, langlebigem Kieselgur mit sehr hohen wasserabsorbierenden und schnelltrocknenden Eigenschaften gefertigt. Das Kieselgurpulver im Inneren der Matte sorgt dank seiner Diffusionseigenschaft dafür, dass Ihre nassen Füße in Sekundenschnelle trocknen und sie mit entwässerten Füßen nach Ihrem Badehandtuch greifen können. Trotz dieses Merkmals entstehen durch den Badteppich keine unangenehmen Gerüche, denn auch die Nässe auf der Mattenoberfläche verschwindet wie durch Zauberhand in kürzester Zeit.

Darüber hinaus ist die antibakterielle Badmatte mit einem Anti-Rutschnetz ausgestattet, das einen sicheren Stand gewährleistet. Für eine optimale Reinigung der Duschmatte ist ebenfalls gesorgt: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sandpapier lässt sich der pflegeleichte Vorleger bei Verschmutzung säubern. Die Matte fürs Badezimmer misst 60 x 39 cm und eignet sich dadurch ideal als Vorleger vor der Dusche oder der Badewanne aber auch vor dem Waschbecken im Bad sowie im Gäste-WC.

Die Badezimmer Serien von WENKO halten weitere nützliche Alltagshelfer bereit, die neben Praktikabilität auch optisch einiges zu bieten haben!

Material: Diatomeenerde
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 39 cm x 60 cm
Nettogewicht: 2185 g

Highlights:

  • Keep it dry: Der antibakterielle Duschvorleger Simi von WENKO aus Kieselgur verfügt über sehr hohe wasserabsorbierende und schnelltrocknende Eigenschaften die dafür sorgen, dass Ihre nassen Füße in Sekundenschnelle trocknen. Es entstehen dadurch keine unangenehmen Gerüche und Ihre Fliesen bleiben trocken.
  • Vielseitiger Badteppich: Der graue Teppich fürs Bad passt ideal auf alle Fliesen. Dank seiner praktischen Abmessung lässt er sich vor der Dusche, der Badewanne oder auch vor dem Waschbecken platzieren.
  • Sicheres Badaccessoire: Zur Sicherheit ist der Vorleger mit einem Anti-Rutschnetz ausgestatte. Dieses sorgt dafür, dass die Duschmatte rutschsicher ist, beständig an ihrem vorgesehenen Platz liegt und gewährleistet so einen sicheren Stand.
  • Hochwertige Materialien: Gefertigt ist die Badematte aus natürlichem, langlebigem Kieselgur. Das Kieselgurpulver im Inneren der Matte ist über aus absorbierend und verfügt zudem über eine hohe Diffusionseigenschaft.
  • Lieferumfang: Badvorleger Simi von WENKO, Matte fürs Badezimmer aus Kieselgur,1 x Anti-Rutschnetz, 1 x Sandpapier, Grau, (L x B/H): 60 x 39 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2185 g
Bruttogewicht:
2525 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
39 cm
Farbe:
Grau
Material:
Diatomeenerde
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, badematte grau, badteppich grau, badvorleger grau, badvorleger rutschfest waschbar, duschvorleger rutschfest, duschmatte rutschfest, wc vorleger, badematte kieselgur, bath mat set, kieselgur pulver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
10
4
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 18,73*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,78*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 52 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 74,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.