Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte
Artikel-Nr.:
     4402-24558100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24558100
EAN/GTIN:
     4008838312513
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Badematte
Badevorlage

WENKO Badematte Mare, 65 x 200 cm, Weichschaummatte

Mit der praktischen Weichschaummatte von WENKO kommt ein echtes Allround-Talent zu Ihnen nach Hause. Die clevere Bodenmatte aus pflegeleichtem Kunststoff überzeugt mit ihrer Multifunktionalität und ansprechendem Design in maritimer Muschel-Optik.

Ideal eignet sich die Matte als Bad- und Duschvorleger im Badezimmer. Sie ist rutschfest und sorgt so für die nötige Sicherheit, überall da wo es nass werden kann. Auch in der Küche macht sie als Küchenläufer eine gute Figur.

Im Außenbereich auf Balkon und Terrasse wird der Teppich zu einem dekorativen und widerstandsfähigem Hingucker.

Auch im Fitness- und Saunabereich ist es der perfekte Bodenbelag.

Durch den Weichschaum erhalten Sie einen angenehmen Trittkomfort. Dabei ist die Bodenmatte sehr hygienisch, atmungsaktiv und für Fußbodenheizung geeignet. Dank der flexiblen Handhabung kann die Matte bequem auf die gewünschte Größe mit der Schere zugeschnitten werden.

Der komfortable Teppich ist schmutzabweisend und bei Bedarf kinderleicht in der Waschmaschine bis 40 Grad schonend zu reinigen. Maße (B x T): 65 x 200 cm

Material: Kunststoff
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 65 cm x 200 cm
Nettogewicht: 1036 g

Highlights:

  • Vielseitig einsetzbar: Die Weichschaummatte in maritimem Muschel-Design ist universell nutzbar und der perfekte Bodenbelag für den Innen- und Außenbereich. Die Bodenmatte eignet sich hervorragend als Badvorleger & Duschvorleger im Badezimmer, als Küchenläufer oder für Balkon, Terrasse und Sauna
  • Immer die passende Größe: Neben dem komfortablen Laufgefühl ist der Vorleger auch äußerst flexibel in der Handhabung. Die Matte kann bequem auf die gewünschte Größe mit der Schere zugeschnitten werden
  • Mehr Sicherheit: Der wasserabweisende Teppich dient als rutschfeste Unterlage und ermöglicht ein sicheres Fortbewegen auch bei Feuchtigkeit
  • Langlebig & hygienisch: Aufgrund seiner Materialbeschaffenheit aus besonders haltbarem Kunststoff werden Sie lange Freude an Ihrem Vorleger haben. Dabei ist die Bodenmatte sehr hygienisch, atmungsaktiv und für Fußbodenheizung geeignet
  • Einfache Pflege: Der pflegeleichte Teppich ist schmutzabweisend und bei Bedarf kinderleicht in der Waschmaschine bis 40 Grad schonend zu reinigen. Maße (B x T): 65 x 200 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1036 g
Bruttogewicht:
1048 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
65 cm
Maß Zusatzinfo:
Höhe/Height 0,5 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerteppich, Badteppich, Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, wenko bädermatte, bädermatten, Weich-schaummatte, Badvorleger, Duschvorleger, Teppich Antirutsch, Badläufer, badteppich, badezimmerteppich, badematte rutschfest, badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
491
4
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 14,14*
2 Tage
491
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 15,00*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 56,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.