Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     4402-24421100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24421100
EAN/GTIN:
     4008838311608
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter, Ersatzrollenhalter und WC-Bürstenhalter mit Ablagebox

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3000 g
Bruttogewicht:
3300 g
Länge Einzelartikel:
32 cm
Höhe Einzelartikel:
72,5 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur schwarz, WC, Stand-Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
12
2
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 35,86*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 27,80*
€ 38,22*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.