Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     4400-24421100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24421100
EAN/GTIN:
     4008838311608
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter, Ersatzrollenhalter und WC-Bürstenhalter mit Ablagebox


Die hochwertige Stand WC-Garnitur Rivazza ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl kombiniert mit schwarzem Kunststoff gefertigt. Die WC-Garnitur überzeugt durch Funktion & Design und setzt dekorative Akzente im Badezimmer und Gäste-WC.

Die Garnitur bietet 5 Funktionen und ist somit ideal für kleine Bäder. Neben der geschlossenen WC-Garnitur, dem offenen Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und dem Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von bis zu drei weiteren Rollen bietet die clevere Box weiteren Stauraum für feuchtes Toilettenpapier, Damenhygieneartikel oder andere Utensilien. Der praktische Deckel dient zudem als Ablage für Handys etc.

Der schwarze Standfuß garantiert einen sicheren Stand der WC-Garnitur.

Im Lieferumfang ist die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf mit Ø 6,5 cm enthalten.

Mehr Farben gefällig? Kein Problem – die Stand WC-Garnitur Rivazza ist auch im klassisch-schönen Weiß erhältlich.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 17 cm x 72,5 cm x 32 cm
Nettogewicht: 3000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3000 g
Bruttogewicht:
3300 g
Länge Einzelartikel:
32 cm
Höhe Einzelartikel:
72,5 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur schwarz, WC, Stand-Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 35,96*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 38,09*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.