Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
Artikel-Nr.:
     4402-24223100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24223100
EAN/GTIN:
     4008838296592
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
26 cm
Farbe:
Dunkelgrau, Anthrazit
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
10
4
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,95*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,38*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.