Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
Artikel-Nr.:
     4400-24223100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24223100
EAN/GTIN:
     4008838296592
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer


Ordnung macht Laune: Der schöne Korb Adria Klein mit Deckel bringt in seinem angesagten, minimalistischen Dunkelgrau neue Optik in den gesamten Haushalt. Die praktische, längliche Aufteilung mit drei kleinen und einem größeren Fach garantiert eine übersichtliche Aufbewahrung aller Utensilien.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) mit stabilisierenden Metallstangen für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Bürsten oder Haarklammern. Kosmetik & Co. verschwinden einfach im Korb!

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden.
Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern.
Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter und vieles mehr einen attraktiven Platz.

Mit dem praktischen Deckel ist der Inhalt des Aufbewahrungskorbs immer vor unerwünschten Blicken geschützt! So werden alle Utensilien diskret und sicher aufbewahrt.

Wie wäre es mit noch mehr Ordnung? Die praktischen Körbe von WENKO sind stapelbar und können so platzsparend aufbewahrt werden.

Material: 100 % Polypropylen
Farbe: Dunkelgrau, Anthrazit
Maße B/H/T: 26 cm x 7,5 cm x 17 cm
Nettogewicht: 350 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
26,0 cm
Farbe:
Dunkelgrau, Anthrazit
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
4
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,95*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,43*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.