Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
Artikel-Nr.:
     4402-24022100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24022100
EAN/GTIN:
     4008838270479
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 6 liter schwarz

WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
602 g
Bruttogewicht:
610 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
28,5 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 6 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer schwarz, kosmetikeimer, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
13
4
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 14,35*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 15,16*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.