Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
Artikel-Nr.:
     4400-24022100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24022100
EAN/GTIN:
     4008838270479
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 6 liter schwarz

WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter


Retro Style im Badezimmer - der Kosmetikeimer von WENKO in der Retro-Blech-Optik New Yorker Mülltonnen setzt außergewöhnliche Akzente in Badezimmer, Haushalt und Büro. Durch seine spezielle Form und seine Farbgebung eignet er sich ideal für eine Einrichtung im Industrial Design.

Der schwarze Eimer aus matt-lackiertem Stahl ist mit zwei geflochtenen Henkeln und einem abnehmbaren Deckel mit Griff ausgestattet und verfügt über ein Fassungsvermögen von 6 Litern.

Mit seinen schlichten Farben und der mattierten Oberfläche passt sich der Abfalleimer in jede Einrichtung ein und eignet sich ebenfalls als praktische Aufbewahrungstonne für Utensilien jeder Art.

Passend zum Kosmetikeimer sind aus der Serie Gara von WENKO verschiedene, praktische Aufbewahrungsboxen separat erhältlich.
So geben Sie Ihrem Zuhause mit nur wenigen Handgriffen ein stilvolles Ambiente.

Material: Stahl
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 24 cm x 28,5 cm x 23 cm
Nettogewicht: 602 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
602 g
Bruttogewicht:
610 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
28,5 cm
Breite Einzelartikel:
24,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 6 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer schwarz, kosmetikeimer, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 14,41*
Lager 4400
16
1
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 15,21*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.