Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     4402-23387100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     23387100
EAN/GTIN:
     4008069125388
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Allstar Frottier Badematte Zen Blau, 60 x 40 cm

Bunte Vielfalt kommt mit den Frottier Bade-Matten Zen in jedes Badezimmer. Die hochwertigen Matten sind in den verschiedensten Farben erhältlich. Egal ob in Blau, Taupe, Grün, Rosa, Lila oder einem klassischen Weiß - die Duschmatte Zen überzeugt durch trendiges Design und hervorragende Qualität.

Der aus 100% Baumwolle gefertigte Duschvorleger in Blau ist in einer rechteckigen Form geschnitten und bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein warm wirkendes, dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element.

Die schöne Badematte vermittelt ein angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Dabei ist die praktische Badezimmermatte nicht nur besonders saugfähig, sondern ebenso schadstoffgeprüft. Bei Bedarf kann der Badvorleger bei 60 °C in der Waschmaschine gereinigt werden. Ein echter Wohlfühlfaktor in jedem Badezimmer mit einer Größe von 60 x 40 cm.

Ergänzen Sie Ihr Badezimmer doch mit dem passenden Duschvorhang Zen in Blau. Mögen Sie es bunt? Dann stehen Ihnen viele weitere Trendfarben auch bei den Duschvorhängen zur Auswahl.

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 40 cm x 60 cm
Nettogewicht: 204 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
204 g
Bruttogewicht:
210 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Blau
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badematte blau, badematte, Duschvorleger;Duschmatte;Frottier Matte;Badematte;Badezimmermatte;Matte;saugfähig;aufhängen;bunt;waschbar;Badezimmer;Bad;Dusche;Accessoires;Nässe;Boden;trocken;Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,81167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,35004*
€ 32,54655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07002*
€ 32,21332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,27002*
€ 30,07132
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,85002*
€ 26,00152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,87002*
€ 20,07532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.