Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4402-22693100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22693100
EAN/GTIN:
     4008838160244
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
wenko kosmetikspiegel

WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
165 g
Bruttogewicht:
343 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
19,5 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Maß Zusatzinfo:
Spiegelfläche: 16 x 13 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, Badspiegel rostfrei, Badezimmerspiegel, Beschlagfreier Rasierspiegel, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Dekospiegel, kosmetik-spiegel, schmink-spiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
88
2
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 18,01*
2 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,32*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.