Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4400-22693100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22693100
EAN/GTIN:
     4008838160244
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
wenko kosmetikspiegel

WENKO Vacuum-Loc Antibeschlagspiegel Quadro, Befestigen ohne bohren


Die Bad-Accessoires dieser Serie begeistern durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung und der Fertigung aus glänzendem, hochwertigem Kunststoff.

Der Antibeschlagspiegel bietet immer klare Sicht, da er mit einer Anti-Beschlageigenschaft ausgestattet ist. Die Beschichtung des Wandspiegels verhindert, dass sich bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondenswasser auf der Glasfläche niederschlagen kann.
So können Sie sich ungehindert auch unter der Dusche im Spiegel betrachten und sicher rasieren.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit Vacuum-Loc ausgestattet! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Die Montage ist leicht. Durch Absaugen der Luft mit der Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff (ABS), Loc: Kunststoff (ABS)
Farbe: Glänzend, Loc: Chrom
Maße B/H/T: 14 cm x 19,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 320 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
165 g
Bruttogewicht:
343 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
19,5 cm
Breite Einzelartikel:
14,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Spiegelfläche: 16 x 13 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, Badspiegel rostfrei, Badezimmerspiegel, Beschlagfreier Rasierspiegel, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Dekospiegel, kosmetik-spiegel, schmink-spiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
2
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 18,14*
Lager 4400
10
1
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,48*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.