Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     4402-22522100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22522100
EAN/GTIN:
     4008838214510
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
322 g
Bruttogewicht:
322 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
16
2
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 11,83*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,52*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.