Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     4400-22522100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22522100
EAN/GTIN:
     4008838214510
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau


Die WC-Garnitur Brasil in elegantem Dunkelblau ist ein echter Hingucker in jedem Badezimmer oder dem Gäste-WC. Da sie aus einem Spezialkunststoff gefertigt ist, ist der praktische Helfer besonders bruchfest. Durch diese absolute Bruchsicherheit garantiert die WC-Garnitur eine langlebige Nutzung.

Mit der WC-Garnitur Brasil ist die WC-Bürste immer griffbereit. Durch ihre geschlossene Form dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar. Mit dieser handlichen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm enthalten.

Die WC-Garnitur Brasil ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und kann hervorragend mit den anderen Badezimmerutensilien der Serie Brasil kombiniert werden.

Die Accessoires der Serie Brasil sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff (TPE)
Farbe: Dunkelblau
Maße B/H/T: 37 cm x 10 cm
Nettogewicht: 322 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
322 g
Bruttogewicht:
322 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
2
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 11,82*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,52*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.