Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm
Artikel-Nr.:
     4402-19203100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19203100
EAN/GTIN:
     4008838049433
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 185 cm

Die weiße Teleskopduschstange von WENKO ist aus Aluminium gefertigt. Sie löst endlich ein altes Problem mit innovativer Technik.

Ohne Bohren, durch einfaches Klemmen zwischen zwei Wänden wird die praktische Stange schnell und flexibel angebracht und der passende Duschvorhang mühelos aufgezogen.

Die stabile Stange ist variabel von 110 bis 185 cm Breite einstellbar und so für Duschen und Badewannen geeignet. Der Rohrdurchmesser von 2,8 cm passt für jeden Vorhang und sorgt für extra starken Halt. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ausziehbar von 110-185 cm
  • Extra starke Duschstange mit 28 mm Durchmesser
  • Einfache Montage ohne bohren
  • Aus Aluminium
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
460 g
Bruttogewicht:
700 g
Länge Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
2,8 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 110-185 cm
Farbe:
Duschstange: Weiß, Endkappen: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Endkappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
5
4
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 16,63*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,15*
€ 24,78*
1
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 24,83*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 18,85*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 66,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19206100
ab € 14,85*
Ähnlich
Wenko
19208100
ab € 8,04*
Ähnlich
Wenko
19210100
ab € 5,29*
Ähnlich
Wenko
19209100
ab € 8,06*
Ähnlich
Wenko
19211100
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.