Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-19211100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19211100
EAN/GTIN:
     4008838192115
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop-Duschstange Weiß, 70 - 115 cm

Schnelles und einfaches Anbringen des Duschvorhangs - die Teleskop-Duschstange löst flexibel das Problem von fehlenden Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge insbesondere im Badezimmer.

Die weiße Stange ist variabel von 70 bis 115 cm Breite einstellbar und einfach zwischen zwei Wände zu klemmen. Der Rohrdurchmesser von 2 cm passt für jeden Duschvorhang und sorgt für extra starken Halt.

Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ausziehbar von 70-115 cm
  • Duschstangen-Durchmesser von 20 mm
  • Einfache Montage ohne Bohren
  • Aus Aluminium
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
190 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
2,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 70-115 cm
Farbe:
Duschstange: Weiß, Endkappen: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Endkappen: Gummi
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19203100
ab € 10,62*
Ähnlich
Wenko
19206100
ab € 14,85*
Ähnlich
Wenko
19208100
ab € 8,04*
Ähnlich
Wenko
19210100
ab € 5,29*
Ähnlich
Wenko
19209100
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.