Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen
Artikel-Nr.:
     4400-9939990500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939990500
EAN/GTIN:
     4008069030514
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Maximex Duschmatte mit Massagenoppen, Bequeme Badematte mit Fußreflexzonen

Eine Wellnessbehandlung für die Füße - so ganz nebenher, einfach beim Duschen - diese Duschmatte macht's möglich. Und das ganz ohne Bücken und Verrenken.
Hunderte kleine Massagenoppen massieren und reinigen sanft, aber effektiv. Die Stimulation der Fußreflexzonen kann die Durchblutung anregen und ist eine Wohltat für Körper und Geist.
Die Saugnoppen auf der Rückseite halten die Matte rutschsicher an Ort und Stelle. Wasser fließt schnell ab, es können sich keine rutschigen Wasser-/Seifenschaumpfützen bilden.
Mit ihren 55 cm Ø passt sie in fast jede Dusche und selbstverständlich ebenfalls in die Badewanne. Auch als Badvorleger ist die Matte bestens geeignet.


Material: Kunststoff
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 55 cm x 55 cm
Nettogewicht: 650 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
870 g
Länge Einzelartikel:
55 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
55,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
12
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,48*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 15,18*
1
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 37,09*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.