Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen
Artikel-Nr.:
     4400-9939730500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939730500
EAN/GTIN:
     4008069026623
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungs kissen

Maximex Ergonomischer Seitenschläferkissen mit Arm-Komfortzone, komfortables Visco-Seitenschläferkissen

Seitenschläfer-Nackenstützkissen mit ergonomischen Arm-Komfortzonen

Schlaf macht ein Drittel unseres Lebens aus. Schlafbedürfnis, -position und -angewohnheit sind dabei so verschieden wie wir. Ein Kissen, das dazu nicht passt, lässt uns unruhig schlafen und wie gerädert aufwachen. Viscoelastische Kissen reagieren auf Körperwärme, passen sich perfekt an und stützen die Kopf- und Nackenpartie. Das Seitenschläferkissen hat das PLUS für die Arme. Schläft man auf der Seite, sind Kribbeln und Taubheitsgefühl in den Armen, welche den Schlaf unterbrechen, oft ein Problem. Dieses Kissen überzeugt durch ergonomisch durchdachte Zonen, die den Armen komfortablen Raum geben. Kopf- und Nackenbereich werden gestützt und in eine ergonomisch korrekte Position gebracht. Der Verlängerungskeil für den Hals bildet einen harmonischen Übergang vom Kissen zur Matratze. Ideal auch für Rückenschläfer. Inkl. 2 pflegeleichten Bezügen (bei 30ºC waschbar). OEKO-TEX® zertifiziert.

Textilzusammensetzung:


100% Polyester


In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.




Material: Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Bezug: Weiß
Maße B/H/T: 60 cm x 13,5 cm x 36 cm
Nettogewicht: 1350 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1350 g
Bruttogewicht:
1390 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: seitenschläferkissen;nackenstützkissen;seitenschläfer;kissen;schlafen;schlafkomfort;wohlfühlen;wohltuend;schlafbedürfnis;arm-komfortszone;kopfstütze;ergonomisch;entspannt;rückenschläfer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 38,45*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 41,69*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.