Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     4400-84361500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84361500
EAN/GTIN:
     4008838564349
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badewanneneinlage

Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk beige, 37 x 90 cm

Für mehr Komfort und Sicherheit in der Badewanne sorgt die praktische Wanneneinlage aus hochwertigem Natur-Kautschuk in Beige.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die rutschhemmende Einlage von Maximex verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen der Unterlage. Die clevere Lochstruktur ermöglicht einen optimalen Wasserabfluss.

Mit ihrer rechteckigen Form von 37 x 90 cm hat die Wanneneinlage eine für gängige, klassische Badewannenformen passende Größe. Bei Bedarf kann die Badematte bei 40ºC in der Maschine gewaschen werden.

Material: Gummi
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 90 cm x 0,2 cm x 37 cm
Nettogewicht: 911 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
911 g
Bruttogewicht:
916 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Beige
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage beige, badewanneneinlage, badewanneneinlage maximex, Wanne, Einlage, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Badewanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 12,40*
Lager 4400
9
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 15,15*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
84371500
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.