Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse
Artikel-Nr.:
     4400-795012500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     795012500
EAN/GTIN:
     4008838097274
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung
maximex balkonsichtschutz

Maximex Sichtschutz Wilder Wein 5 m, für Balkon und Terrasse

Die Dekorfolie, die mit einem Wein-Motiv bedruckt ist, bringt ganzjährig frisches Grün auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Die witterungs- und UV-beständige Folie ist dabei nicht nur dekorativ sondern ein optimaler Sichtschutz.

Die fünf Meter lange Dekor-Folie ist zuschneidbar. 24 Metall-ösen ermöglichen einfaches Anbringen und sicheren Halt.

Im Lieferumfang sind außerdem 25 UV-beständige, extra-lange Kabelbinder zur Befestigung enthalten.

Material: Folie: Polyethylen, Kabelbinder: Polyamid
Farbe: Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Maße B/H/T: 85 cm x 500 cm
Nettogewicht: 635 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
635 g
Bruttogewicht:
650 g
Länge Einzelartikel:
500 cm
Breite Einzelartikel:
85,0 cm
Maß Zusatzinfo:
zuschneidbar / Kabelbinder: 40 x 0,4 cm
Farbe:
Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Material:
Folie: Polyethylen-Vinylacetat, Kabelbinder: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Sichtschutz, Blickschutz, Sichtschutzmatte, Balkondeko, Windschutz, Balkonschutz, UV-Schutz, Balkonumhang, Garten-Sichtschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,09*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 16,05*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
795020500
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.