Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse
Artikel-Nr.:
     C4401-795020500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     795020500
EAN/GTIN:
     4008838097243
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung
maximex balkonsichtschutz

Maximex Sichtschutz Mauer 5m, für Balkon und Terrasse

Die Dekorfolie mit dezentem Mauer-Motiv passt sich der Fassade an und bringt Ordnung auf die Terrasse oder in den Garten. Die witterungs- und UV-beständige Folie ist dabei nicht nur dekorativ sondern ein optimaler Sichtschutz.

Die fünf Meter lange Dekor-Folie ist zuschneidbar. 24 Metall-ösen ermöglichen einfaches Anbringen und sicheren Halt.

Im Lieferumfang sind außerdem 25 UV-beständige, extra-lange Kabelbinder zur Befestigung enthalten.

Produktdetails:


•Den Sommer ohne störende Blicke genießen
•24 eingearbeitete Metall-ösen zur Befestigung
•UV- und witterungsbeständig
•Nach Bedarf individuell zuschneidbar, inkl. 25 extra langen Kabelbindern
•Maße (B x H): 85 x 500 cm



Material: Folie: Polyethylen, Kabelbinder: Polyamid
Farbe: Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Maße B/H/T: 85 cm x 500 cm
Nettogewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
635 g
Bruttogewicht:
650 g
Länge Einzelartikel:
500 cm
Breite Einzelartikel:
85,0 cm
Maß Zusatzinfo:
zuschneidbar / Kabelbinder: 40 x 0,4 cm
Farbe:
Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Material:
Folie: Polyethylen-Vinylacetat, Kabelbinder: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Sichtschutz, Blickschutz, Balkondeko, Balkonvorhang, Balkonschutz, Balkonumhang, Dekoration, Weinmotiv, Weindeko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 195 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
795012500
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.