Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     4400-71069800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71069800
EAN/GTIN:
     4008069045822
Suchbegriffe:
Ankleidehilfe
Anziehhilfe
Ausziehhilfe
Anzieher Kompressionsstrümpfe

Maximex 2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie, Strümpfe in Einheitsgröße

2in1-Set: Anziehhilfe für Strümpfe und Stützstrümpfe mit Rosskastanie im 3er Set
Die speziellen Stützstrümpfe von Maximex sind aus elastischem Stützgewebe gefertigt. Die Strümpfe überzeugen durch eine komfortable Passform sowie hochwertige Verarbeitung. Breite Komfortbündchen und flache Nähte sorgen für höchsten Tragekomfort, so sind die Strümpfe trotz Stützfunktion kaum spürbar.
Die Strümpfe sind mit Rosskastanienextrakt versehen. Rosskastanie hat eine belebende und tonisierende Wirkung. So meistern Sie auch anstrengende Tage ganz beschwingt.
In diesem praktischen Set erhalten Sie neben 10 Paar der praktischen Stützstrümpfe auch eine passende Anziehhilfe. Anstrengendes Bücken wird damit völlig überflüssig. So können Sie beschwingt und ohne fremde Hilfe in den Tag starten. Die Anziehhilfe ist auch für Strumpfhosen geeignet. Mit einer Bänderlänge von 60 cm und praktischen Schlaufen wirkt die Hilfe wie ein verlängerter Arm.

Maße B/H/T: 24 cm x 6 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 117 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
117 g
Bruttogewicht:
331 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, anzieher kompressionsstrümpfe, strumpfanzieher anziehhilfe ohne bücken strumpfanziehhilfe nach hüft op sockenanziehhilfe für senioren stützstrumpfanziehhilfe strumpf anziehhilfen anziehhilfe strümpfe sockenanzieher nach hüft op anziehhilfe für strümpfe anziehhilfe socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.