Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer, 3er Set, Aufbewahrungsboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3er Set, Aufbewahrungsboxen
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3er Set, Aufbewahrungsboxen
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3er Set, Aufbewahrungsboxen
Artikel-Nr.:
     4400-69583800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69583800
EAN/GTIN:
     4008838347751
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kunststoffbox
Stapel-Kasten

WENKO Kühlschrank-Organizer, 3er Set, Aufbewahrungsboxen für Kühl- und Vorratsschrank

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn in der Küche alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Morgen mit einem liebevoll zubereiteten Frühstück und endet der Tag mit einem schmackhaften Abendessen – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen.

Sie öffnen den Kühlschrank und schon steht die Tür minutenlang offen, weil die gesuchten Lebensmittel sich im hintersten Winkel des Kühlschranks versteckten? Machen Sie sich das Leben leichter.

Die transparente Aufbewahrungsboxen aus robustem PET schaffen übersichtliche Ordnung. Aufschnitt, Käse, Obst und Gemüse oder Joghurt & Co. können voneinander getrennt und geordnet im Kühlschrank platziert werden. Finden Sie mit einem Griff, was Sie suchen, ohne dass die kostbare Kühle entweicht.

Die cleveren Kühlschrank-Organizer schaffen übrigens ebenso perfekte Ordnung bei Suppentüten und Gewürztüten im Küchenschrank. Durch das transparente und offene Design ist der Inhalt stets im Blick.

Perfektes Upgrade für Ihre Küche – WENKO bietet in diesem Set drei verschiedene Größen der praktischen Boxen zum Sortieren von Lebensmitteln an:
Lebensmittel-Box S: (B x H x T) 10 x 9,5 x 31 cm; M: 15 x 9,5 x 31 cm; L: 20 x 9,5 x 31 cm. Bei Nichtgebrauch sind die Aufbewahrungsbehälter platzsparend ineinander stapelbar.

Material: Kunststoff (PET)
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 31 cm x 9,5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 948 g
  • Ein Must-Have für jede Küche: Die praktischen Küchen-Organizer bieten übersichtliche Ordnung beim Sortieren von Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Aufschnitt im Kühlschrank oder Suppentüten, Gewürze & Co. im Küchenschrank
  • Transparente Optik: Durch das transparente und offene Design ist der Inhalt stets im Blick. Die gewünschten Nahrungsmittel sind mit einem Griff gefunden
  • Clever kombinierbar: Perfektes Upgrade für Ihre Küche – WENKO bietet in diesem Set drei verschiedene Größen der praktischen Boxen in S: (B x H x T) 10 x 9,5 x 31 cm; M: 15 x 9,5 x 31 cm und L: 20 x 9,5 x 31 cm an
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Behälter der Standgarnitur aus hochwertiger Keramik in Natursteinoptik gefertigt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch Stabilität und eine authentische Haptik aus. Die hygienische Silikonbürste überzeugt zudem mit einer Anti-Haft-Wirkung.
  • Optimale Maße: Die Organizer haben die ideale Größe für jeden Kühlschrank oder Vorratsschrank. Kombinieren Sie die verschiedenen Boxen – so macht Ordnung Spaß. Bei Nichtgebrauch sind die Aufbewahrungsbehälter platzsparend ineinander stapelbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
948 g
Bruttogewicht:
1148 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
31,0 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, kunststoffbox, stapel-kasten kunststoff, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.