Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set
Artikel-Nr.:
     4400-69473800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69473800
EAN/GTIN:
     4008838326565
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

WENKO Edelstahl Wandhaltegriff 65,5 cm Secura 2er Set

Die Secura-Produkte von WENKO erleichtern den Alltag und geben auch bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, die täglichen Herausforderungen bei der Körperhygiene eigenständig zu bewältigen. Bedacht auf Sicherheit und Komfort – entdecken Sie unser breit gefächertes Secura-Sortiment. Unsere Badgriffe sind ideal als Gleichgewichtsstütze beim Duschen, Baden oder am WC und verleihen in jeder Situation einen festen Halt. Probleme beim Aufstehen und Hinsetzen gehören der Vergangenheit an:

Die 65,5 cm langen Wandhaltegriffe Secura lassen sich an der Badezimmerwand frei wählbar platzieren. Mit den zuverlässigen Bad-Sicherheitsgriffen von WENKO kommt man ganz einfach und ohne fremde Hilfe in die Badewanne hinein und wieder heraus.

Auch neben dem WC machen sich die komfortablen Wandhaltegriffe stets nützlich. Der Haltegriff kann mit maximal 120 kg belastet werden.

Die TÜV Bauart geprüften Haltegriffe sind aus schwerem, hochwertigem Edelstahl gefertigt kombiniert mit ergonomischen Soft-Touch-Griffflächen in angesagtem Schwarz. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Befestigung enthalten.


In diesem Set wird der Wandhaltegriff Mod.Secura im praktischen zweier Set geliefert.

Material: Griff-Fläche: Silikon, Griff: Edelstahl rostfrei
Farbe: Griff-Fläche: Anthrazit, Griff: Chrom
Maße B/H/T: 65,5 cm x 5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 1730 g

Highlights:

  • TÜV/Bauart geprüfte Gleichgewichtsstütze für Badewanne, Dusche oder WC
  • Aus hochwertigem, schwerem Edelstahl kombiniert mit ergonomischen Soft-Touch-Griffflächen in Schwarz
  • Belastbar mit maximal 120 kg
  • Praktisches zweier Set inkl. Schrauben und Dübel
  • Maße (B x H x T): 65,5 x 5 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1730 g
Bruttogewicht:
2580 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
65,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Griff-Fläche: Anthrazit, Griff: Chrom
Material:
Griff-Fläche: Silikon, Griff: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff wenko, bad haltegriff, Badewanneneinstieg, Duschgriff, Wandgriff, Wandstütze, Stützgriff, Senioren, Alltagshilfen, Badgriff, Badaccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.