Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set
WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set
WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set
WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set
WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set
Artikel-Nr.:
     4400-69469800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69469800
EAN/GTIN:
     4008838326497
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

WENKO Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm Weiß 2er Set

Die Secura-Produkte von WENKO erleichtern den Alltag und geben auch bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, die täglichen Herausforderungen bei der Körperhygiene eigenständig zu bewältigen. Bedacht auf Sicherheit und Komfort – entdecken Sie unser breit gefächertes Secura-Sortiment. Unsere Badgriffe sind ideal als Gleichgewichtsstütze beim Duschen, Baden oder am WC und verleihen in jeder Situation einen festen Halt. Probleme beim Aufstehen und Hinsetzen gehören der Vergangenheit an:

Das komfortable 2er Set Wandhaltegriff Secura 67 x 67 cm mit cleverem 135°-Winkel erweist sich als sichere Hilfe und lässt sich an der Badezimmerwand frei wählbar platzieren. Mit den zuverlässigen Bad-Sicherheitsgriffen von WENKO kommt man ganz einfach und ohne fremde Hilfe in die Badewanne hinein und wieder heraus. Auch neben dem WC macht sich der komfortable Wandhaltegriff stets nützlich.
Der Haltegriff kann mit maximal 100 kg belastet werden.

Die TÜV Bauart geprüften Haltegriffe in klassischem Weiß sind aus rostfreiem, hochwertigem Aluminium gefertigt kombiniert mit stabilem Kunststoff. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Befestigung enthalten.

Material: Aluminium, Kunststoff
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 124 cm x 25 cm x 8,1999999999999993 cm
Nettogewicht: 990 g

Highlights:

  • Komfortables Set: Erleichtern Sie sich das Bewegen im Badezimmer mit dem 2er Set Wandhaltegriff der Badezimmer Serie Secura, inkl. Schrauben & Dübel
  • Stabile Materialien: Die Gleichgewichtsstützen wurden gefertigt aus rostfreiem, hochwertigem Aluminium und kombiniert mit stabilem Kunststoff im dezenten Weiß
  • Geprüfte Qualität: Vom TÜV Bauart geprüft und belastbar mit bis zu 120 kg
  • Clevere Form: Eine Winkelstange im 135°-Winkel sorgt mit den zwei festen Armen mit je 67cm Länge für einen starken Halt in allen Positionen - Maße (B x H x T): 124 x 25 x 8,2 cm
  • Sicherheit im Bad: Das Wenko Secura Sortiment umfasst Duschhocker, Sitze, Wandgriffe und Einstiegshilfen, die die tägliche Körperhygiene komfortabler und einfacher machen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
990 g
Bruttogewicht:
3570 g
Länge Einzelartikel:
8,2 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
124,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, badewannengriff wenko, Badewanneneinstieg, Duschgriff, Wandgriff, Wandstütze, Stützgriff, Senioren, Alltagshilfen, Badgriff, Badaccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.