Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4400-69227800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69227800
EAN/GTIN:
     4008838225462
Suchbegriffe:
Gewürzregal
wenko gewürzregal

WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal mit Reling Premium, Befestigen ohne bohren

In dem modernen Gewürzständer der WENKO Premium-Serie aus hochwertigem, gebürstetem Flachstahl sind alle Gewürze beim Kochen stets griffbereit aufbewahrt. Das Regal mit einer Ablagefläche (40 x 8 cm) aus modernem Bambus bietet ausreichend Platz für bis zu acht handelsübliche Gewürzbehälter. Natürlich finden auch Flaschen (Öl, Essig, etc.), weitere Vorratsdosen und viele Küchenhelfer eine attraktive Aufbewahrungsmöglichkeit in Griffnähe.

Zusätzlich ist die Gewürzablage mit einer praktischen Reling versehen, an welcher weitere Küchen-Utensilien wie Schneebesen, Kochlöffel, Suppenkellen und vieles mehr aufgehängt werden können. Passende Haken gibt es unter den Artikelnummern: 54809100 und 54810100.
Das macht das Gewürz-Bord zu einem nützlichen Helfer in jeder Küche.

Die Fachjury des Plus X Award hat das WENKO Gewürzregal mit Reling Premium für 2017 ausgezeichnet. Diese hervorragende Auszeichnung wurde gleich in den drei Kategorien High Quality, Design und Funktionalität verliehen.
Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein.
So können Sie sicher sein, dass Sie mit dem Gewürzregal mit Reling Premium von WENKO ein hochwertiges, formschönes und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen.

Das Regal lässt sich genau dort befestigen, wo es gerade benötigt wird. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten.

Die Vacuum-Loc Adapter bieten eine clevere Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln.

Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Material: Gestell: vernickeltes Metall, Boden: Bambus
Farbe: Gestell: Silber matt, Boden: Braun
Maße B/H/T: 40 cm x 5,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 998 g
  • Moderner Gewürzständer für Gewürze und praktische Reling für Küchenutensilien
  • Griffbereite und sichere Aufbewahrung mit 5 Jahren Herstellergarantie
  • Hochwertige Qualität aus gebürstetem Flachstahl und Bambus, inklusive Schrauben und Dübel zur Wandmontage
  • Alternativ Befestigen ohne bohren mit beiliegenden WENKO Vacuum-Loc® Adaptern matt möglich
  • Ausgezeichnet für High Qualität, Design und Funktionalität von der Jury des Plus X Awards 2017
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
998 g
Bruttogewicht:
1546 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Gestell: Silber matt, Boden: Braun
Material:
Gestell: vernickeltes Metall, Boden: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Schrank-einsatz-küche-ausziehbar, Drehbar, Eck, tür, Schubladen, Ablage-fläche, Variabel, Verstellbar, Schmal, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.