Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle
Artikel-Nr.:
     4400-53160100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53160100
EAN/GTIN:
     4008838288900
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle

WENKO Elektrische Mühle mit LED-Licht 2 in 1 Schwarz, Salz- und Pfeffermühle mit Licht

Die Idee des Mahlens hat sich über Jahrhunderte entwickelt und die Technik hat sich stets verfeinert. Mit der elektrischen Pfeffer- und Salzmühle von WENKO würzen Sie ganz bequem mit nur einer Hand kinderleicht auf Knopfdruck.

Die hochwertigen Mahlwerke sind aus Keramik gefertigt und garantieren perfektes Würzen und hohen Mahlkomfort. Pfeffer und Salz finden fast täglich Anwendung in der Küche oder bei Tisch zum Würzen. Aber nur der frisch gemahlene Pfeffer entwickelt sein kräftig würziges Aroma und die Salzmühle fügt den Speisen - optimal dosiert - die Grundwürze zu.

Die beiden transparenten Kammern lassen sich ganz nach Belieben mit verschiedenen Gewürzen füllen. Dabei bleibt die Füllmenge stets gut sichtbar. Die schwarze Oberfläche des Gehäuses ist mit einer griffigen Soft-Touch Beschichtung versehen. Der matte, rostfreie Edelstahl rundet den hochwertigen Look der Gewürzmühle ab.

Durch die Ausstattung mit einer LED-Leuchte ist ein punktgenaues Würzen auch bei stimmungsvollem Kerzenschein möglich.

Batteriebetrieben (6 x 1,5 V AAA) - Batterien werden nicht mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
324 g
Bruttogewicht:
369 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Griff: Schwarz, Silber matt
Material:
Griff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl rostfrei, Mahlwerk: Keramik
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle edelstahl, pfeffer mühle, wenko pfeffermühle, pfeffermühle, salzmühle, pfefferstreuer, salzstreuer, gewürzmühle, gewürzspender, küchenhelfer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
6
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,68*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 17,69*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.